アカギ
ユニクロハヤウマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
長さ(mm)
900
1800
2520
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10307928
品番
A12214-0014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
トラスコ品番
442-1779
長さ(mm)
900
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
2.37
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応