※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
ユニクロハヤウマW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
1800
2520
900
1800
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10307937
品番
A12225-0022
参考基準価格(税別)
¥5,638
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
仕様
両面穴タイプ
トラスコ品番
442-1884
長さ(mm)
1800
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
2.53
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応