A12225-0037 ユニクロハヤウマW アカギ 10307946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロハヤウマW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)2520
内容量1本注文コード10307946品番A12225-0037
参考基準価格(税別)¥8,394販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1892長さ(mm)2520幅(mm)40厚さ(mm)3.2質量(kg)3.56タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする