3753P-250 9.5sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307954

3753P-250 9.5sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307954
3753P-250 9.5sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307954

9.5sqラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード10307954品番3753P-250
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。

差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.トラスコ品番811-9132質量(g)335寸法L(mm)250寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307945
2019-05-24
用途: 車両整備
運輸・通信業

Ko-kenは動作が軽いと聞いていましたが、ここまで軽いとは思いませんでした。
安物でも軽いレバーの物は有りますがガタツキが有るものが殆どです、
しかしこの商品はガタツキがなく、使った時に安心感があります。

対象商品 : 10307945
2016-03-22
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

握りやすいグリップ 丈夫そうなラッチェット音 永く使えそうな製品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする