A12225-0018 ユニクロハヤウマW アカギ 10307955

ユニクロハヤウマW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)900
内容量1本注文コード10307955品番A12225-0018
参考基準価格(税別)¥4,028販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1876長さ(mm)900幅(mm)40厚さ(mm)3.2質量(kg)1.26タイプ片面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする