A10142-0086 組式吊タン付バンド W3/8-80A アカギ 10308217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組式吊タン付バンド W3/8-80A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10308217品番A10142-0086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電気亜鉛メッキ仕上げです。
タンバックルをセットした製品です。

用途天井で横走り吊り配管(SGP)を目的とした支持金具材質熱間圧延軟鋼板トラスコ品番442-0195寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.6寸法B(mm)105寸法C(mm)32寸法W(mm)32適合管外径(Φmm)89.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10308217A10142-008609402662A10142-0086A10142-0086 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ 09402662吊りバンド 組式吊タン付アカギ1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする