3344A 9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308252

3344A 9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308252
3344A 9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308252

9.5sqアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
内容量1個注文コード10308252品番3344A
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法L(mm)30質量(g)35トラスコ品番330-1621差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。
常に適正な状態でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10308243
2023-05-20
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

バイクの多くの部位では大きなトルクがかかるので、6.35sqのソケットハンドルのヘッドだと強度に問題がある。しかし6.35sqのソケットをたくさん持っているので、9.5sqのハンドルに差して使っている。この製品は精度が高くガタがでないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする