4405M-30 12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308785

4405M-30 12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308785
4405M-30 12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308785

12.7sq12角ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)30トラスコ品番330-5287注文コード10308785品番4405M-30
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)30差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法L(mm)46質量(g)222トラスコ品番330-5287形状12角寸法H(mm)22寸法l(mm)22寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10308742
2021-06-21
用途: 自動車整備
個人のお客様

工具店を捜してもなかったので、こういう時はネットが便利です。助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10308803
2018-01-04
用途: 自動車整備
建設業・工事業

4分角で即納品はなかなかないので助かりました。
コーケン製なので信頼性も折り紙付きです。

対象商品 : 10308724
2016-08-19
用途: 自動車の整備
運輸・通信業

別に問題点はありません。扱いやすいです。

対象商品 : 10308724
2016-02-23
用途: 水道本管工事
柏建設

使いやすく便利なので
もっと他の種類も増やして欲しい
インパクトレンチ用
ナット径24・30
24・30を多く使います
超ロングソケット150㎜位とか
あると便利です
あと 超短いソケットとか

対象商品 : 10308636
2016-08-31
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

3/8が欲しかったのですが、間違って1/2買ってしまいましたので使ってません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする