曜日別特売
4400A-9/16 12.7sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308907

4400A-9/16 12.7sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308907
4400A-9/16 12.7sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10308907

12.7sq6角ソケット(インチ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(inch)9/16
9/16
5/16
3/8
7/16
1/2
19/32
5/8
21/32
11/16
3/4
25/32
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.3/16
1.1/4
1.5/16
1.3/8
1.7/16
1.1/2
11/32
31/32
内容量1個注文コード10308907品番4400A-9/16
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)9/16形状6角質量(g)56寸法L(mm)37差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)11寸法l(mm)11寸法D1(mm)20.3寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10309013
2023-07-26
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この位のサイズになると日本メーカーでないと不安、思いきりトルクを掛けられます。

対象商品 : 10308995
2021-07-08
用途: 米国製アフターパーツ(自動車部品)装着時に。
サービス業

自車に米国製パーツを取り付けようと思い取り寄せましたが、ネジが全てインチ規格の為、工具やインチ規格のスペアネジ等を国内で探していました。助かります。

対象商品 : 10309004
2020-11-07
用途: ハーレーのメンテ
サービス業

1インチのソケットってそこら辺のホームセンターではお目にかかれません。お陰でスムーズにメンテが出来ました。

対象商品 : 10309022
2017-01-20
用途: バイク整備
製造業

さすが世界のコーケンです。このサイズを良心価格で提供しているのはすばらしい。

対象商品 : 10309056
2015-12-22
用途: 自動車整備

コーケンソケットは精度がよい。なめ難いと思う。特に安くは無いが、物はよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする