曜日別特売
4405A-1.3/8 12.7sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4405A-1.3/8 12.7sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309293
4405A-1.3/8 12.7sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309293

12.7sq12角ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(inch)1.3/8
1.3/8
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
19/32
5/8
21/32
11/16
3/4
25/32
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.3/16
1.1/4
1.5/16
1.7/16
1.1/2
1/4
11/32
31/32
9/32
内容量1個注文コード10309293品番4405A-1.3/8
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)1.3/8形状12角質量(g)317寸法L(mm)47差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)24寸法D1(mm)46.2寸法D2(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする