嵯峨電機工業
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
816-2461
816-2459
816-2461
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10309504
品番
LB-LED40LCW
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4
トラスコ品番
816-2461
セット内容
バッテリー(LB-P)×1個
材質
カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ
質量(g)
325
電球の種類
LED
特殊用途
防雨