Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12.7sq6角ディープソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
21
21
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
33
35
37
38
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10309932
品番
4300M-21
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
二面幅(mm)
21
トラスコ品番
777-5792
形状
6角
質量(g)
190
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法l(mm)
23
寸法H1(mm)
23
寸法D
1
(mm)
29
寸法H2(mm)
58
寸法D
2
(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応