曜日別特売
4300M-23 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4300M-23 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309957
4300M-23 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309957

12.7sq6角ディープソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)23
23
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
33
35
37
38
内容量1個注文コード10309957品番4300M-23
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
二面幅(mm)23トラスコ品番777-5814形状6角質量(g)233寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法l(mm)27寸法H1(mm)27寸法D1(mm)31.5寸法H2(mm)57寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10309941
2013-01-18
用途: タイヤ交換

社用車のタイヤ交換で使っています。積雪地域ですので年に数回程度の使用です。22角のディープ6角はあまり見かけないので助かりました。他のサイズも使ってみようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする