曜日別特売
4300M-27 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4300M-27 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309993
4300M-27 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309993

12.7sq6角ディープソケット

(1件のレビュー)
二面幅(mm)27
27
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
36
33
35
37
38
内容量1個注文コード10309993品番4300M-27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
二面幅(mm)27トラスコ品番777-5857形状6角質量(g)303寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法l(mm)28寸法H1(mm)28寸法D1(mm)36.5寸法H2(mm)56寸法D2(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10309941
2013-01-18
用途: タイヤ交換

社用車のタイヤ交換で使っています。積雪地域ですので年に数回程度の使用です。22角のディープ6角はあまり見かけないので助かりました。他のサイズも使ってみようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする