曜日別特売
4763-75 12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310535

4763-75 12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310535
4763-75 12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310535

12.7sqオフセットエクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)75トラスコ品番777-6543注文コード10310535品番4763-75
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)75トラスコ品番777-6543質量(g)111寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310553
2016-11-23
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

途中まではめ込んだときは首ふりとして使え、全部はめ込むと確実に固定されるので使い勝手がよい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする