PHR60-5 フォトロッド PHR マイゾックス 10312855

フォトロッド PHR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
幅(mm)60
内容量1個注文コード10312855品番PHR60-5
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。

仕様
表面(タテ):20cm紅白間隔
裏面(ヨコ):20cm間隔
メーカー商品コード215566幅(mm)60長さ(m)5厚さ(mm)0.7タイプ吊下げ箱トラスコ品番735-7923マイゾックスコード215566
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10312864
2019-10-16
用途: 毎木調査時
建設業・工事業

丁度よい長さ、丈夫で長持ち、写真写りの良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする