6749 19.0sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10313667

6749 19.0sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10313667
6749 19.0sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10313667

19.0sqラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10313667品番6749
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
差込角(mm)3/4"(19)SQ.トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする