エクセン
軽便ベビーフレキ E23F-1.8M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10313826
品番
E23F-1.8M
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
振動数範囲(Hz)
220~280
振動部(直径×長さLmm)
23×336
電圧(V)
100
電流(A)
5
全長(mm)
2489
出力(W)
280
トラスコ品番
851-0753
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません