エクセン
軽便ベビーフレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
6.2
5.6
6.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10313914
品番
E38FP-10
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1483
長さ(m)
1
トラスコ品番
851-0763
質量(kg)
6.2
出力(W)
280
電流(A)
5
電圧(V)
100
振動部(直径×長さLmm)
38×187
振動数範囲(Hz)
210~270