B-1A NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032 日本ニューマチック工業 10314088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10314088品番B-1A
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。

用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3624セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)502ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする