3127-15 9.5sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315261

3127-15 9.5sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315261
3127-15 9.5sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315261

9.5sqナットツイスター

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)15トラスコ品番395-7004注文コード10315261品番3127-15
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

サイズ(mm)15差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.質量(g)52寸法D1(mm)20.7トラスコ品番395-7004寸法L(mm)32寸法H(mm)14寸法l(mm)14寸法D2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10315216
2024-02-22
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

錆びて痩せたボルトが外せました。小さめサイズを余分に用意出来て助かりました。

対象商品 : 10315261
2023-06-26
用途: サビたボルト外し
サービス業

何かと便利な代物です。舐めたボルトやサビたボルトには効果あります。

対象商品 : 10315286
2023-05-05
用途: ドレンボルトの脱着

古いE/GをOH中、舐めたボルトを取り外し。高トルク箇所でしたが無事一発で脱着。食い付きがすごいです。

対象商品 : 10315286
2022-05-31
用途: なめたボルト外し
自動車・二輪車・自転車関連業

田舎の小さなバイク屋に立ち寄った時にオイルしてもらい、一ヶ月後に自分でオイル交換しようとしたら、ドレンボルトなのに何故かとてつもなく固く締まっており、メガネでなめてしまい呆然。検索でこちらの商品を知り17サイズを購入
ハンドルにパイプを足して慎重にグッと力を込めたらパキッと無事ゆるみました。少々お値段しますが買って良かったと思いました!(アドレス110で使用)

対象商品 : 10315207
2021-08-13
用途: エンジン整備時
ラハイナホーム株式会社建設業・工事業

他社は10.0しかなく、うまくかまなかったのでこの微妙なサイズの9.5を購入しました。他の方のデビュー同様すぱらしいです。高価ですが価値はあります。

対象商品 : 10315207
2021-08-24
用途: なめたナットをゆるめる
株式会社MMT飲食業

特殊なサイズで、近隣ではどこにも置いてなかったので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 10315207
2020-08-07
用途: すり減ったボルトはずし
その他業種

10mmではスルスルと空回りで9mmでははまらないエキマニのヒートシールドのボルトに手こずり、一か八かで買ってみた。そして、ついにボルトは回った。

1が参考にしています
対象商品 : 10315295
2020-05-07
用途: メンテナンスでボルトを取るのに使用

ボルトの頭が片べりしていてレンチでは取れなかったので購入してみた。
簡単にボルトが取れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする