曜日別特売
13012M.52-8 9.5sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316792

13012M.52-8 9.5sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316792
13012M.52-8 9.5sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316792

9.5sqヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応トラスコ品番777-2173注文コード10316792品番13012M.52-8
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番777-2173質量(g)60寸法L(mm)52呼び寸法(mm)8寸法D(mm)21寸法l(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする