曜日別特売
13344A-B 9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5sqアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
寸法L(mm)32.5
トラスコ品番828-0660
内容量1個注文コード10317185品番13344A-B
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)寸法L(mm)32.5トラスコ品番828-0660質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を超えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする