精和産業
出張作業用コンプレッサ防音型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
タンク容量(L)
6.0
6.0
6
吐出空気量(L/min)
300L/分
300L/分
300
質量(kg)
82
82
83
幅(mm)
579
579
860
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10318385
品番
SCP-22GLS
参考基準価格(税別)
¥578,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
300L/分
最高使用圧力(MPa)
0.7
出力(kW)
6.0
定格出力(kW[PS])
4.5
騒音値(dB)
58
タンク容量(L)
6.0
幅(mm)
579
高さ(mm)
560
奥行(mm)
860
質量(kg)
82
トラスコ品番
851-0669
種類
防音
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。