※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10318692
品番
LS-10-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番
816-2424
長さ(mm)
(接手)763
質量(g)
(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)5
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ100
接手
LS-800
熱量(kw)
151.2
バーナー寸法(mm)
200
火炎形状
棒状炎
バーナー火口
No.10N
注意
※都市ガスは使用出来ません