曜日別特売
M-3 プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機) 10318708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個トラスコ品番816-2431注文コード10318708品番M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。

用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業トラスコ品番816-2431
注意
※可燃物・引火物の近くでの使用禁止。
※換気の行き届いた場所で使用すること
※国外PL保険には対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10318708M-364214379M-3M-3 プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機) 64214379プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3mSakae Fuji(栄製機)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする