※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ホース長さ(m)
(握り付)3
(握り付)3
(握り付)5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10318787
品番
LS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番
816-2427
長さ(mm)
(接手)763
質量(g)
(バーナー)320、(接手)540、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ75
接手
LS-800
熱量(kw)
101.2
バーナー寸法(mm)
152
火炎形状
棒状炎
バーナー火口
No.8N
注意
※都市ガスは使用出来ません