※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナー火口 直径60ミリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10318902
品番
NO.7N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番
816-2444
全長(mm)
128
質量(g)
235
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
60
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
59.3(51000)
ねじサイズ
オネジM18×1.0