曜日別特売
16771 19.0sqユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10320195

19.0sqユニバーサルジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)95
内容量1個注文コード10320195品番16771
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法L(mm)95トラスコ品番812-1166質量(g)720RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10320186
2014-11-07
用途: 配管のボルト締め付け
建設業・工事業

何千本のボルト締め付けをするので耐久性に少し難があります。
一回の現場で壊れてしまいます。
ワンランク上の高い商品を買うか安い商品を何回も買うか悩みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする