18106.16-14 25.4sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18106.16-14 25.4sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321306
18106.16-14 25.4sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321306

25.4sqヘックスビットソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)92
呼び寸法(mm)14
内容量1個注文コード10321306品番18106.16-14
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ質量(g)700寸法L(mm)92呼び寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10321437
2011-01-15
用途: 機械の整備
有限会社富田興業

全く使えない。
インパクトでボルトをゆるめようとしたが、1本目1秒で折れてしまった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする