18106.16-5/8 25.4sqヘックスビットソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18106.16-5/8 25.4sqヘックスビットソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321385
18106.16-5/8 25.4sqヘックスビットソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321385

25.4sqヘックスビットソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法(inch)5/8
内容量1個注文コード10321385品番18106.16-5/8
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ質量(g)709寸法L(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(inch)5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする