曜日別特売
4300H-27(8P) 12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321604

4300H-27(8P) 12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321604
4300H-27(8P) 12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321604

12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10321604品番4300H-27(8P)
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Mercedes Benz及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用8角ソケットです。

差込角(inch)1/2質量(g)152寸法L(mm)57差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)18.5寸法D1(mm)34サイズ(mm)27(8P)寸法D2(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする