曜日別特売
51-001 ドクターコート(レディス・長袖) 住商モンブラン 10323022

ドクターコート(レディス・長袖)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード10323022品番51-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,540
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズS肩幅(cm)39袖丈(cm)55着丈(cm)95仕様形状記憶なし材質ポリエステル65%、綿35%胸囲(cm)100アズワン品番8-5384-11性別女性用医療・介護用品セレクション50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10323047
2021-07-19
用途: 検査場にて 使用します。
株式会社MDTジャパン医療・福祉・介護関連業

予備として購入いたしました。ので まだ、未使用です。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。ご使用いただけました際は、ぜひご感想をお寄せください。今後ともMonotaRoをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする