曜日別特売
PB-2 Bピック・アップ・ツール カンツール 10323312

 

PB-2 Bピック・アップ・ツール カンツール 10323312
PB-2 Bピック・アップ・ツール カンツール 10323312

Bピック・アップ・ツール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10323312品番PB-2
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

管内の障害物を取り出します。

用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2493材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする