SWH-36 グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用) カンツール 10323495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード10323495品番SWH-36
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ワイヤーアクセサリーです。
排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。
カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。

トラスコ品番809-2513質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする