SWH-31 クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) カンツール 10323556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10323556品番SWH-31
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。

用途
排水管清掃に
仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする