カンツール
シングル・ワイヤー8mmX20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10323644
品番
SW0820
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
475-3224
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
質量(kg)
5.5
長さ(m)
20
ワイヤー径(Φmm)
8
パイプ径(Φmm)
38~65
使用範囲(m)
20