カンツール
ベーシングワイヤー6mmX8m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10324265
品番
SWB0608
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。
ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
475-3241
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
質量(kg)
1.4
ワイヤー径(Φmm)
6
パイプ径(Φmm)
25~50
使用範囲(m)
8