曜日別特売
SWH-8 ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツール 10324712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10324712品番SWH-8
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。

用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする