PH-20R-2 電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール 10324877

 

PH-20R-2 電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール 10324877
PH-20R-2 電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール 10324877

電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番475-3160
内容量1個注文コード10324877品番PH-20R-2
参考基準価格(税別)¥158,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。
機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。

パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290質量(kg)5.4トラスコ品番475-3160

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする