カンツール
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
475-3186
475-3151
475-3160
475-3178
475-3186
475-3194
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10324895
品番
PH-20R-4
参考基準価格(税別)
¥164,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。
機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
パイプ径(Φmm)
38~65
使用範囲(m)
8
ワイヤー寸法(Φmm×m)
8×8
奥行(mm)
310
高さ(mm)
390
消費電力(W)
200
電源(V)
AC100
電源コード(m)
4
幅(mm)
250
回転数(min
-1
[r.p.m])
290
質量(kg)
6.2
トラスコ品番
475-3186
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000