曜日別特売
M370X25X40X8 タニ メタルソー MSS 谷テック 10329585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タニ メタルソー MSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)370刃厚(mm)2.5内径(Φmm)40注文コード10329585品番M370X25X40X8
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
適合機種メーカーマック適合機種エンゼル 370呼び外径(mm)370刃厚(mm)2.5内径(Φmm)40材質MSSトラスコ品番722-2394質量(kg)2.2刃径(Φmm)370

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする