※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパック 倍力レンチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
出力トルク範囲(N・m)
6780
1355
1625
2980
4340
6780
10845
倍率
【トルク】1:26.5(精度±5%)
【トルク】1:33(精度±5%)
【トルク】1:6(精度±5%)
【トルク】1:13.6(精度±5%)
【トルク】1/18.5(精度±5%)
【トルク】1:26.5(精度±5%)
【トルク】1:52(精度±5%)
トラスコ品番
852-2027
852-2021
852-2022
852-2023
852-2024
852-2025
852-2026
852-2027
852-2028
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10331703
品番
E494
参考基準価格(税別)
¥704,100
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-2027
材質
スチール
質量(kg)
15.4
倍率
【トルク】1:26.5(精度±5%)
出力トルク範囲(N・m)
6780
入力トルク(N・m)
256