RC2209 共通替刃丸すくい幅9ミリ 東京オートマック 10332525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通替刃丸すくい幅9ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10332525品番RC2209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)

用途木彫刻トラスコ品番799-9968適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸スクイ全長45質量(g)11刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする