※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
共通替刃浅丸幅21ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10332604
品番
R2021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途
木彫刻
トラスコ品番
818-3122
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
浅丸
全長
63
質量(g)
22
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
2.2
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。