曜日別特売
HP-62B パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機 10333496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーマンジュニア標準替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ丸穴トラスコ品番852-2215注文コード10333496品番HP-62B
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
トラスコ品番852-2215適合機種HP-1、HP-2材質特殊鋼質量(g)875タイプ丸穴刃形丸刃能力(mm)鋼板(SS400)t1.6穴寸法(Φmm)62適合シャフトHP-M-14案内穴径(Φmm)Φ15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする