※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
ポートパンチャーRW-M2用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
穴径(Φmm)
11×18
8
10
11×18
12×18
14×18
16
20
12
14
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10333733
品番
R1118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
RW-M2に対応しています。
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
11×18
適合機種
RW-M2、RW-M2A
タイプ
長穴
仕様
ステンレス、鉄共用
質量(g)
180
トラスコ品番
824-8335