※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
角穴スプレッダー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
トラスコ品番
852-2143
852-2143
852-2144
852-2145
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10334738
品番
EKX-10
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
質量(g)
530
材質
特殊鋼
穴寸法(Φmm)
10×4
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
タイプ
角穴追抜き加工
案内穴径(Φmm)
15
適合機種
HP-1/HP-2
トラスコ品番
852-2143