RC16090 ウッドカーバ刃物(丸スクイ 幅9ミリ) 東京オートマック 10336427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドカーバ刃物(丸スクイ 幅9ミリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10336427品番RC16090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。

用途木彫彫刻仕様丸スクイ刃トラスコ品番852-1801適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)材質安来鋼青紙1号質量(g)10刃幅(mm)9.0
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
※木彫専用の彫刻刃物になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする