PONCH ポンチ 東京オートマック 10336838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10336838品番PONCH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ハンドワーカーHCT-30C型に取り付け可能なポンチです。

用途ポンチ作業トラスコ品番852-1784材質金属軸径(Φmm)4.0全長(mm)45.0質量(g)7刃径(Φmm)6.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする